グレーチング 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
269件の「グレーチング 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル クリップ」、「グレーチング 金具」、「グレーチング 跳ね上がり防止」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm) 39 寸法B(mm) 19 寸法D(mm) 4.5 寸法L(mm) 42 寸法W(mm) 25 寸法C(mm) 10.5 寸法h(mm) 20 寸法d(mm) 10 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 6 寸法T(mm) 2 寸法P(mm) 31 寸法H(mm) 13.5 質量(g) 90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径 M-8 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm) 55 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 適合高さ(mm) 18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番 489-4065 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 60 タイプ ボルト締めタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0726
1個
669 税込736
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
用途グレーチング固定用の部品として。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用 長さ(mm) 995 材質 スチール
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質 亜鉛メッキ鋼 縦(mm) 22.4 横(mm) 14.2 固定方法 クリップ 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

適合機種 DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目) 材質 SWRM/溶融亜鉛めっき 寸法 L=500 連結方法 連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質 SUS304 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合 径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 30×31×12
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径 M-8 トラスコ品番 849-1527 質量(g) 78 寸法L(mm) 75 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 15 適合高さ(mm) 38~55
1個
719 税込791
当日出荷

バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質 炭素鋼 六角対辺(mm) 24 ハンドル長さ(mm) 230 ハンドル径(Φmm) 14 全長(mm) 237 仕様 ワンタッチ・バネ付 適合 M16用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷