グレーチング 正方形のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
162件の「グレーチング 正方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「300角 グレーチング」、「溜 桝 蓋」、「ます蓋」などの商品も取り扱っております。
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm) 33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類 ますぶた
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類 ますぶた ピッチ 普通目 高さH(mm) 19 ピッチ(mm) 33 適合荷重 歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール ピッチ(mm) 【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 ますぶた ピッチ 細目 高さH(mm) 19 材質 SS400 ピッチ(mm) 15 仕上 溶融亜鉛メッキ 適合荷重 歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール ピッチ(mm) 【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重 総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 改良桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類 ますぶた 寸法h(mm) 50
1枚
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類 ますぶた ピッチ(mm) 30 適合荷重 T-2 材質/仕上 グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類 ますぶた ピッチ 並目 材質 スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm) (クロスバー)50
1枚
4,398 税込4,838
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類 ますぶた 材質 スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm) (内幅×外幅×高さ)285×339×19 質量(kg) 3.5 ピッチ(mm) 33 溝幅(mm) 300 適合場所 歩道用 アングル寸法(mm) (エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
ピッチ 並目 種別 ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重 歩行用 種類 みぞぶた 寸法D(mm) 14 材質/仕上 蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)