- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 連結 クリップのおすすめ人気ランキング
グレーチング 連結 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「グレーチング 連結 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチングクリップ」、「クリップ金具」、「エキスパンドメタル 金具」などの商品も取り扱っております。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0771
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
31
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
16
1袋
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
ステンレスSUS
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
20
寸法h(mm)
60
材質
炭素工具鋼(SK-5)
高さ(mm)
32
表面処理
オーステンパー処理・ユニクロメッキ
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
ステンレスSUS
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法h(mm)
80
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径
M-8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
55
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
適合高さ(mm)
18~38
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0754
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
38
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
54.5
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
18.5
適合高さ(mm)
38~50
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径
M-8
トラスコ品番
849-1527
質量(g)
78
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38~55
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具
材質
SUS304
寸法(mm)
(内幅×横幅×高さ)10×25×55
質量(g)
60
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
25
寸法C(mm)
10.5
寸法h(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
90
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質
SUS304
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質
SUS304
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0770
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
30
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
7
寸法W(mm)
13
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
489-4065
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
タイプ
ボルト締めタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0726
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29