グレーチング 連結金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「グレーチング 連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 跳ね上がり防止」、「クリップ金具」、「グレーチング盗難防止金具」などの商品も取り扱っております。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径 M-8 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm) 55 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 適合高さ(mm) 18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm) 39 寸法B(mm) 19 寸法D(mm) 4.5 寸法L(mm) 42 寸法W(mm) 25 寸法C(mm) 10.5 寸法h(mm) 20 寸法d(mm) 10 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 6 寸法T(mm) 2 寸法P(mm) 31 寸法H(mm) 13.5 質量(g) 90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番 489-4065 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 60 タイプ ボルト締めタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0726
1個
669 税込736
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質 ステンレスSUS 寸法H(mm) 40 寸法A(mm) 18 寸法t(mm) 1.5 寸法B(mm) 20 寸法h(mm) 60
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径 M-8 トラスコ品番 849-1527 質量(g) 78 寸法L(mm) 75 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 15 適合高さ(mm) 38~55
1個
719 税込791
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番 849-0771 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 31 寸法L(mm) 30 寸法H(mm) 35 寸法S(mm) 9.5 寸法D(mm) 2 寸法B(mm) 10 寸法W(mm) 16
1袋
489 税込538
当日出荷



差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質 SUS304 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質 SUS304 寸法L(mm) 30 寸法H(mm) 35
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
475 税込523
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質 ステンレスSUS 寸法H(mm) 60 寸法A(mm) 22 寸法t(mm) 2 寸法B(mm) 22 寸法h(mm) 80
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質 亜鉛メッキ鋼 縦(mm) 22.4 横(mm) 14.2 固定方法 クリップ 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)