- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 400 400のおすすめ人気ランキング
グレーチング 400 400のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新784件の「グレーチング 400 400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 400角」、「集水桝 グレーチング」、「グレーチング 400」などの商品も取り扱っております。
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重
総質量2000kgまで
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)
33
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-2
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
寸法D(mm)
14
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類
ますぶた
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
ピッチ
並目
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5