- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング受枠のおすすめ人気ランキング
グレーチング受枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新213件の「グレーチング受枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイクレ グレーチング 受枠」、「受枠」、「グレーチング 枠」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
995
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類
みぞぶた
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
タイプ
側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
寸法b(mm)
997
許容応力(kN/cm2 )
(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
種類
ますぶた
材質/仕上
グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1台
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)
498
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m2)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
適合荷重
T-2・T-14両対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
材質
(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類
みぞぶた
仕様
歩行用
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
14
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
材質/仕上
グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類
ますぶた
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用
長さ(mm)
995
材質
スチール
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類
みぞぶた
材質
ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
高さ(mm)
15
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
15