- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- グロメット キャップのおすすめ人気ランキング
グロメット キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新379件の「グロメット キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴塞ぎゴムキャップ」、「グロメット 蓋」、「グロメット サイズ」などの商品も取り扱っております。
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
種類
グロメット
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
取付穴径(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
Φ11の穴をふさげます。
取付けは簡単。指で押込むだけです。
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
0.4
適合板厚(mm)
1・3