グロメット 自動車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,215件の「グロメット 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロメット 配線通し」、「車 グロメット」、「配線グロメット」などの商品も取り扱っております。
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番 EA948GH セット内容 (外径×内径)。6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個。7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個。9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個。11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個。12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個。15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個。16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個。22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個。25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質 ゴム 種類 グロメット 内径(Φmm) 3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm) 1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷


穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ グロメット 併用可能製品 自動車用コネクタ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 55°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)