- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- グローバルムッフのおすすめ人気ランキング
グローバルムッフのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新43件の「グローバルムッフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスムッフ」、「組立棒」、「クロスジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)
13
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質
アルミダイカスト
適合パイプ径(Φmm)
13
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品
パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
13
材質
ステンレスSUS304
付属品
パイプキャップ
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
Φ36×38
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質
アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)
Φ15×37
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
付属品
締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
13
Φd1
10
ΦD1
15
勝手
左
寸法P(mm)
11
Φd2
10
締付ねじ
2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形