グローブ紐のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「グローブ紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「革紐」、「野球」、「フューエルワン」などの商品も取り扱っております。
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm) 7.6 タイプ 細幅 仕様 アヤ目付き 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
トラスコ品番 761-9511 質量(g) 25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

1本
6,600 税込7,260
翌日出荷

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。 踏抜き防止板内蔵。 インサイド・ファスナー付き。
形状 ハイカット 規格 JSAA規格A種認定品 材質(ソール) 合成ゴム+EVA 材質(甲被) 人工皮革+ポリエステルタフタ 標準質量(g) 1170(26.0cm/両足) 材質(先芯) 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。 両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。 両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。 材質 POM 全長(mm) 125 質量(g) 約16
1個
299 税込329
当日出荷


牛革製のひもです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質 本革
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質 (カラビナ)アルミ 材質(本体) POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm) 12.7 仕様 アヤ目付き タイプ 太幅 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質 ポリアセタール(POM) ブラック トラスコ品番 440-9817 全長(mm) 136.2 質量(g) 15
1個
479 税込527
当日出荷


1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

手袋をしっかりホールド!手袋以外にタオルや帽子にも使用できます。 外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくしてしまう心配がありません。
用途ベルト、ポケット、リュック、帽子にも使用可能
1個
429 税込472
当日出荷

ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7506 タイプ 細幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):780(79.54) 適合工具 MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
仕様 壁取り付け用ネジ付 材質 スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)