- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- ケイ酸カルシウム 肥料のおすすめ人気ランキング
ケイ酸カルシウム 肥料のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「ケイ酸カルシウム 肥料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイ酸カリ」、「ケイカル」、「ケイ酸」などの商品も取り扱っております。
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分
水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプ
ペレット(5mm)
登録保証
生第80454号
使用量(10aあたり)
(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様
厳選素材
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×20×4
1袋(1kg)
¥349
税込¥384
当日出荷
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称
もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。
それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。
「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。
植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。
植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。
様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。
成分
ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6
原材料
活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素
名称
けい酸ナトリウム液
等級
化学用 CP
化学式
Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)
SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成
Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番
89-0066-84
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
1344-09-8
別称
水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。
風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。
土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。
農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証
生第55057号
農林水産省登録第(号)
12863
適合病害虫
ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋
毒劇区分
普通物
1袋(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
腐植酸による土壌改良効果の他、含まれるカルシウムが植物の健全な生育をサポート。
pHを上昇させないので酸性土壌を好む植物のカルシウム補給に適しています。
名称
フミカルアップ
有効成分
チッソ1.5%・リン酸1.9%・カリ0.9%
登録保証
埼玉県 特肥第983号
まいてすぐ植物を植えられ、ミネラル・キチン質等も供給!
酸性化した土壌の中和・改善、酸性用土の中和におすすめ。
じっくり堆積させたカキ殻のアルカリが穏やかに効き、土の酸度をやさしく中和するので、まいてすぐに植物を植えられます。
カキ殻のカルシウムのほか、海藻ミネラル・カニ殻キチン質・有効微生物を配合し、元気な植物の成育に必要な良質の土壌づくりに最適です。
名称
家庭園芸用複合肥料
アルカリ度(%)
35
登録保証
生第86522号
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
昔ながらの有機100%肥料です。一次発酵済みなので速やかに効き且つ、効果が持続します。撒きやすいペレットタイプです。窒素4-リン酸2-カリ2
仕様
窒素4-リン酸2-カリ2
名称
クリエ1号
1個(15kg×1個)
¥1,988
税込¥2,187
7日以内出荷
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物
花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分
(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称
りん酸加里化成090号
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第102625号
花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。
焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。
有機由来100%の原料です。
成分
(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)
名称
めぐみ100
肥料の種類
特殊肥料
登録保証
宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
¥349
税込¥384
当日出荷
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分
チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称
ぼかしSUN
ネオコンポンは能登で太古の魚貝類の化石となったものを定温処理し、粉砕したもので、綜合要素を含み、作物に必要な肥料であります。
堆肥のエキス同様のフミンサンを多く含んでいますから、土壌の団粒形成、微生物増殖に特に効果があります。
この肥料はアルカリ性ですから、強い酸性肥料との直接混用は避けてください。
施用方法は元肥または追肥に施肥してください。
10アール(反当)水田や畑作に4~5袋、果樹園には5~6袋を基準施肥量としています。
成分
フミン酸カルシウム、苦土、マンガン、モリブデン、鉄、銅、窒素、燐酸、加里、珪酸、硫黄、その他
登録保証
石川県第(号)499
1袋(20kg)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×19×3
1袋(1kg)
¥829
税込¥912
当日出荷
動物質や植物質の有機物とクロレラ、さらにカニガラ、パーム灰を配合して、じっくり醸成された高醗酵調熟肥料(ぼかし肥料)です。
自然の生態系循環利用に沿って土と作物との調和を考慮し、天然の有機材料によって最適な配分で校正していますから、安全で高品質な農作物づくりに、また生産技術の向上に大きな役割をはたす生きた肥料です。
クロレラは、たんぱく質をはじめ、高等植物同様の成分組成を有するため、有用菌群の基質となり、耕土のミクロフローラを整えます。
クロレラの内在生産物およびキチンは、放射菌を特異的に増殖させ、根域の環境を整えます。
原料はすべて天然物を使用していますので、フラットで安定した肥効が長期間持続し運用することにより、土を育て、地力を増進します。
中間生成物のアミノ酸、核酸、有機酸が多様な根圏微生物を育て、健全生育、品質向上に役立ちます。
微生物の代謝物がミネラルや微量要素を作物の吸収しやすいキレート化合物に変えて吸収を助け、バランスのとれた生育を促します。
土壌に多様な微生物相が形成され、連作障害や土壌障害を抑制する効果を生み出します。
主原料
魚粕、フェザーミール、コーヒー粕、米糖、骨リン、パーム灰、蒸製皮革粉、肉骨粉、油粕、カニガラ、クロレラなど
使用量(10aあたり)
(果菜類)10~30袋、(葉菜類)10~20袋、(根菜類)10~15袋、(果樹類)5~15袋、(花卉類)20~25袋、(芝草)20~50g/m2
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
窒素・リン酸・カリのトータル成分が42%の高度化成肥料ですので、少しの量で良く効きます。経済的な肥料です。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
チッソN14、リン酸P14、カリK14
名称
そうさく14号
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×170×40
1袋(1kg)
¥559
税込¥615
当日出荷
草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。
適合作物
農作物、園芸植物
仕様
純植物性天然カリ肥料
名称
家庭園芸用草木灰
肥料の種類
副産複合肥料
登録保証
特殊肥料 滋賀県525号
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。