ケガキ用スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
96件の「ケガキ用スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケガキ ペン」、「ニス除去剤」、「ニス 剥離剤」などの商品も取り扱っております。
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番 123-0905 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 主成分 青色染料、樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
849 税込934
当日出荷

白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。 種別 黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー 成分 合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG 分類 ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶) 5 主な用途 金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 精密ケガキ用スプレー 成分 油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類。DME。LPG 分類 ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。 仕様 食品包装インク(NL規格)適合品 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) 成分 顔料、樹脂 トラスコ品番 123-0794 種別 ケガキ剤 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニススプレーS
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 使用温度範囲 常温 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)白ペンスプレーS
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲 常温 分類 ケガキ用塗料 主な用途 金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.189L 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分 油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分 合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃) 15~50(目安) 分類 ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分) 約1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。
用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。 透明 容量 420c.c 分類 ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。 種別 ケガキ塗料専用除去剤 成分 アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類 ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様 スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番 123-0956 使用温度範囲(℃) 50以下 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別 ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分 油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類 分類 ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番 366-4040 使用温度範囲(℃) 常温 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成油、リチウム、顔料 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm) 140 タイプ ペン型針先超硬チップ付 トラスコ品番 332-6136 種別 本体 材質 本体:ABS樹脂 軸径(Φmm) 8 質量(g) 12
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様 朱色粉末状 材質/仕上 四酸化三鉛 分類 ケガキ用塗料 危険物の類別 非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番 169-81-15-06 型式 No.501 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷