ケトル 12v ポットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
76件の「ケトル 12v ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用ケトル」、「トラック用ケトル」、「ケトル」などの商品も取り扱っております。
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L) 1 エスコ品番 EA763AR-51A 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 190×180×150 質量(g) 550 電源(V) DC12 電源コード(m) 1.3 機能 自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A) 12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス冷温庫UL18DC用ケトル 本体に装着可能なドリンクホルダ付き BSL36B18で2回沸騰可能
仕様 【加熱可能水量】50~410mL、【1充電当たりの沸騰回数】2回※BSL36B18使用時、【1充電当たりの保温時間】約360分※BSL36B18使用時 付属品 DC12V出力コード、ドリンクホルダ 質量(kg) 0.6 使用温度範囲(℃) 0~40 最高温度(℃) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×85×230 保温温度 30/40/50/60/70/80/90/98℃ 入力電源 コードレス冷温庫専用 DC12V出力ソケット 沸騰時間目安 約30分
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 430(湯沸し時) コード長さ(m) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×235 TKG品番 9-0000-0000 TKG品番(2017) 6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg) 0.85 容量(L) 0.8 定格消費電力(W) 1300 寸法(cm) 14.3×25.0×20.4 機能 スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた 沸騰時間目安 カップ1杯:45秒、満水:4分
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g) 約1180 容量(L) 1.2 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.3 定格消費電力(W) 1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×161×222 機能 自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 約550 コード長さ(m) 約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 10 最大容量(L) 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グレー 質量(g) 【本体】468【全体】612 容量(L) 1.0 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 0.7 本体寸法(mm) 206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W) 800 最大容量(L) 1
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎
24V車専用のカーケトル。 最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。 小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。 また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質 PP/SUS304 ブルー 電源 シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m) 約1.4 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 9 ヒューズ容量(A) 10 最大容量(mL) 800 取扱説明書 取扱説明書(0.7MB)
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。 スイッチひとつであっという間にお湯が沸く すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。 お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。 うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。 満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。 ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。 フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。 ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。 容量(L) 0.8 電圧(V) 100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 21×15.5×16.5(電源プレート含む) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約1.2 本体質量(kg) 0.85(電源プレート含む) 機能 転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
1個
4,527 税込4,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様 【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合 【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg) 14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式 コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃) -18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V) 14.4/18 入力電源 リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm) 340×553×450(機体) 庫内容量(L) 仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たっぷり使える電池2個つき特別仕様! 付属品を収納できるバック付! 「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
用途冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品! 付属品 マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ 質量(kg) 16.7(蓄電池装着時) 使用温度範囲(℃) (外気温)0~40 出力 【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式 コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃) -18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー容量(Ah) 5.0(BSL36B18X) 充電時間(分) BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源 リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm) (機体)340×653×450 適合バッテリー BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 関連資料 (2.56MB) 加温能力 ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L) 0.8 バッテリー電圧(V) 直流36(18×2) 関連資料 (3.1MB) 沸騰時間目安 約7分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品 ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg) 16.1(BL4050F×2本装着時) 電源 [リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力 [冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式 温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L) 20 冷却方式 コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V) 36V(40Vmax)、18 感電保護クラス Class III 断熱材 発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料 メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級 IPX4 電源側端子仕様 [出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質 ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g) 約608(本体のみ) 消費電力(W) AC100~127V:570~920/220~240V:680~820 電源 AC100~127V/220~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98 電源コード(m) 約1(コンセント Aプラグ) 沸騰時間目安 800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)