- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ケミカルアンカー M10のおすすめ人気ランキング
ケミカルアンカー M10のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新84件の「ケミカルアンカー M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケミカルアンカー MU」、「ケミカルアンカー用 ボルト」、「ケミカルアンカーD10」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
セット内容
座金付きナット仕様、座金付きナット
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質
変性ビニルエステル樹脂
適合
ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間
-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様
回転・打撃型
ケミカルアンカーに使用
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片面カット
先端角(°)
45
エスコ品番
EA945BA-104
材質
スチール製
全長(mm)
100
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
35
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
3.61
剪断最大荷重(kN)
12.72
胴外径(Φmm)
10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番
EA945BA-105
材質
スチール製
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
35
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
3.61
剪断最大荷重(kN)
12.72
胴外径(Φmm)
10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
適合
アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番
392-7652
セット内容
カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)
1.7
最大変位量(mm)
-
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
エスコ品番
EA945BC-104
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。
現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。
L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。
水中の施工にも対応しております。
容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。
カートリッジ容量は430cm3です。
カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
主成分
主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン
1本
¥4,195
税込¥4,615
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様
回転・打撃型
材質
主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材
コンクリートブロック
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様
回転・打撃型
成分
主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ショートタイプ
適合材
コンクリート
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
材質
スチール
トラスコ品番
404-8300
セット内容
キャリングケース
質量(kg)
3.7
適合ねじ
アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式
(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)
20
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケミカルアンカーに使用
材質
鉄ユニクロメッキ
タイプ
片面カット
先端角(°)
45