- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ケミフィットのおすすめ人気ランキング
ケミフィットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「ケミフィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボアスルーコネクタ」、「チューブ継手 PTFE」、「フレヤードユニオン」などの商品も取り扱っております。
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状
コネクタ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)
特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
材質(Oリング)
EPDM
負圧性能(kPa)
-99.975
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
ユニオンコネクタ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
最高使用圧力(MPa)
0.4
負圧性能(kPa)
-99.975
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状
エルボ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)
特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
材質(Oリング)
EPDM
負圧性能(kPa)
-99.975
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
90°エルボ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ハーフ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
接続ねじ種類
R
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
サービスティー
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.4
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
負圧性能(kPa)
-99.975
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
コネクタ
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
スルーコネクタ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状
90°エルボ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)
4.2
形状
ユニオンコネクタ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
材質(Oリング)
EPDM
負圧性能(kPa)
-99.975
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブ
PL、PN、TA、TP
材質(Oリング)
EPDM
負圧性能(kPa)
-99.975
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状
コネクタ
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
エルボ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
接続ねじ種類
R
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状
ストレート
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)
-100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
メイルコネクタ
材質(本体)
フッ素樹脂製
接続ねじ種類
R(PT)
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状
90°エルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
最高使用圧力(MPa)
0.4 (at20℃)
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ティ(チーズ)・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP