ケルヒャー 高圧ホース10mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ケルヒャー 高圧ホース10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー jtk28 部品」、「ケルヒャー 高圧洗浄機 高圧ホース」、「ケルヒャー ジョイント」などの商品も取り扱っております。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として 適合機種 K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg) 1.1 長さ(m) 10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×245×65 最高使用圧力(MPa) 18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


1本
17,980 税込19,778
当日出荷

排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
適合機種 K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。
用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして 適合機種 K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット 長さ(m) 10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×240×85 本体質量(kg) 1.2 最大圧力(bar) 180
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

本体とトリガーガンを繋ぐホースです。
長さ(m) 10 トラスコ品番 794-1439 適合機種 HD4/8、HD7/15C、HD9/17M、HDS4/7U他 質量(kg) 1.58
1個
38,980 税込42,878
当日出荷


ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。
用途ネジ式の延長高圧ホース 適合機種 K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI 質量(kg) 0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×45×61
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。 トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。 K2~K5シリーズに対応しています。
用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し 適合機種 K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg) 1.5 長さ(m) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 551×250×250 最高許容圧力(MPa) 180
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容 トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 538×293×303 モーター出力(kW) 1.25 最高圧力(MPa) 10 電源コード(m) 5 騒音値(dB) 63 機能 クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性 IPX5 給水温度(℃) 40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。 耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種 K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI セット内容 水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個 質量(kg) 0.6 直径(Φ) 5/8" 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 230×230×55 ホース長さ(m) 3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容 トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 394×289×542 モーター出力(kW) 1.3 最高圧力(MPa) 10 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容 テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 417×306×584 モーター出力(kW) 1.4 最高圧力(MPa) 12 機能 ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種 全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)