- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ケンマックスのおすすめ人気ランキング
ケンマックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新24件の「ケンマックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ズーム単眼鏡」、「小型 顕微鏡」、「ピーク スタンド マイクロスコープ」などの商品も取り扱っております。
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプ
ギャラリースコープ
材質(レンズ)
光学ガラス(フルマルチコート)
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)
10
対物レンズ有効径(mm)
30
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×57×150
視界
5.8°
最短合焦距離
5m
1000m先の視野(m)
101
明るさ
9
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
10
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様
最短距離:23cm
その他
マイクロスタンド利用可(20倍)
付属品
専用ケース
寸法(mm)
31×72
質量(g)
65
倍率(倍)
6
コーティング
フルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)
16
明るさ
7.3
ひとみ径(Φmm)
2.7
実視界(°)
9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様
最短距離:30cm
その他
マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品
専用ケース
寸法(mm)
34×98
質量(g)
112
倍率(倍)
8
コーティング
マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
20
明るさ
6.2
ひとみ径(Φmm)
2.5
実視界(°)
6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品
クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)
59
タイプ
プリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)
31×90
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
20
レンズ構成
4群6枚
アズワン品番
64-6437-89
画角
10.6°
装着方式
強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品
収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚
倍率
15ー60倍ズーム
本体質量(g)
75
本体サイズ(mm)
Φ35×105
コーティング
レンズ:マルチコート
最短合焦距離
3m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
36.7~14
明るさ
2~0.12
アイレリーフ(mm)
13~6.8
実視界(°)
2.1~0.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様
最短距離:1m
付属品
カラビナ付専用ケース
寸法(mm)
34×84
質量(g)
65
倍率(倍)
7
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
18
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
9.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品
ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)
107×80×36
質量(g)
145
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
関連資料
(1.85MB)
防水性
生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41.5×122
種別
スコープ
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス