- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ケーキ回転台のおすすめ人気ランキング
ケーキ回転台のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新107件の「ケーキ回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転台 製菓」、「ケーキ 回転台 大理石」、「回転台」などの商品も取り扱っております。
材質
天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)
250×27
TKG品番
9-1055-0901
TKG品番(2017)
6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。
材質
本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール
質量(g)
327
耐熱温度(℃)
本体/70・ベアリング/110
本体サイズ(mm)
直径275×高さ20
アズワン品番
65-1224-87
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質
本体:鋳物
直径×高さ(mm)
270×85
タイプ
回転式
TKG品番
9-1055-0301
TKG品番(2017)
6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
目盛りにそって切るだけで正確に等分できます。回転式。上皿/AS樹脂 台/スチロール樹脂
材質
上皿:AS樹脂、台:スチロール樹脂、金属部:18-0ステンレス
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
外径275×35
質量(g)
350
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリームを塗ったり仕上げに便利。
寸法(外径×高さ)(mm)
275×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
形状
丸
種別
小
材質
メタクリル樹脂
外寸(mm)
Φ250×H120
EBM品番
2577800
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デコレーションを崩さず、冷蔵庫などで保管できます パイなど、背の低いケーキは蓋の上部のみを使用してください 半分の高さにしてコンパクトに収納することもできます KAIの回転台と組み合わせてもご使用になれます
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
28×28×7.5
質量(g)
330
材質
スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
70
寸法(mm)
110(組み立てた状態)
形状
丸
アズワン品番
65-1224-88
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質
天然大理石
外寸(mm)
本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
見た目にも美しい大理石の回転台、回転もなめらか。
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様
総耐荷重:30kg
セット内容
本体、滑り止めシート
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
直径230×H15
色
ホワイト
質量(g)
400
梱包内容
1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品
滑り止めゴム×4
材質(本体)
アルミ
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×9
総耐荷重(kg)
10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33