ケージナット工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「ケージナット工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m5 ビス」、「19インチラック ケーブルガイド」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
1個
919 税込1,011
当日出荷

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質 鋼材 全長(mm) 106 表面処理 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷


19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類 ナットドライバー 材質(軸) 炭素鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(50個)
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業ケージナット
ケージナット用マウントアングル専用
材質 軟鋼 質量(kg) 0.2 表面処理 メッキ 入数 50(1梱入)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合 CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519 材質 スチール 寸法 ネジ/M5 アズワン品番 64-0857-60 入数(個) 20
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



M6ケージナット50個入り。 錆を防ぐニッケルメッキ処理。 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応。 取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット。 付属のツールでケージナット取り付けが簡単。
用途標準型ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 寸法(mm) 縦12×横5 シルバー 質量(g) 180.1
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm) 482.5 規格 EIA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業M6ケージナット
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質 鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズ NPO 表面処理 ニッケルめっき 取付穴(mm) □9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼び M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)