- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル まとめる マジックテープのおすすめ人気ランキング
ケーブル まとめる マジックテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ケーブル まとめる マジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド マジックテープ」、「ケーブル まとめる」、「ケーブルカバー」などの商品も取り扱っております。
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
長さ(mm)
146
幅(mm)
最大部:22。最小部:12
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
黒
特性
耐候
仕様
屋外用
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)
ポリエステル(PET)
材質(ループ)
ポリエステル(PET)
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)
3
厚さ(mm)
1.0
材質(フック)
ポリエチレン
材質(ループ)
ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×400
材質
ポリエステル
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)
2.7
使用温度範囲(℃)
5~65
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
ケーブルの固定や結束に最適
取り外し可能で繰り返し使える
材質
ナイロン
長さ(mm)
150
色
ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容
フック・ループ各1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2