- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブル レールのおすすめ人気ランキング
ケーブル レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新8,251件の「ケーブル レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーレール 電気」、「車 配線 テープ」、「クレーン用ケーブル」などの商品も取り扱っております。
エアーホースの送り、カーテンの取り付け等にインテリアダクトと組み合わせてご使用ください。
適合
インテリアダクト用
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)
25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
CKA-4MDS(50cm)は、補修時等レール途中でカッシャーを交換したりする場合に便利です。
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。
適合
I形鋼75・100mm用
タイプ
100型
付属品
スペーサー(8枚)、木ネジ(8本)付
適合
長さ(4m)、重量(1,035g)
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質
PA6
色
黒
適合電線
1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
防塵、保温、保冷用カーテンの取り付け等にアルミレール(ミニ)と組み合わせてご使用ください。
アルミレール(ミニ)をレールとして使用します。
適合
アルミレール(ミニ)
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂