- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブルしばりひものおすすめ人気ランキング
ケーブルしばりひものおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「ケーブルしばりひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 耐候性 ロープ」、「耐候性ロープ」、「耐候性 紐」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ビニロン
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ポリエステル
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質
ポリエステル(100%)
特性
耐候
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ビニロン(クレモナ)
色
黒
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
黒
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色
アメ色
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
よれにくく、もつれにくいので網に通してもひっかりません。
太さ(Φmm)
3
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)
100以内
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)
対応