- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルクリーナーのおすすめ人気ランキング
ケーブルクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新201件の「ケーブルクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子クリーナー」、「碍子清掃剤」、「光ケーブル クリーナー」などの商品も取り扱っております。
絶縁性のある洗浄剤です。
ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。
高い引火点(90℃以上)で安全です。
柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。
不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。
ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。
用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃
材質
セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物
トラスコ品番
795-4662
質量(g)
280
1セット(15枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途チューブアタッチメント用
対応機種
Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000
1箱(3個)
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(inch)
3×4
仕様
91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤
材質
ポリエステル
アズワン品番
7-087-05
1箱(80パッド)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
用途チューブウォーマー用
対応機種
Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000
1箱(3個)
¥789
税込¥868
当日出荷
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様
【拭き取り回数】400回以上
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×35×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)
W66×D88×H28
アズワン品番
64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃
色
クリーム色
使用温度範囲(℃)
10~30
内容量(mL)
420
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様
【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプ
カートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
ソフトな洗浄力です。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
対応機種
Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
芯数
12、24
仕様
【標準清掃回数】600回以上
適合
【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ
使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタ
MPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷