- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ケーブルグリップ・より戻しのおすすめ人気ランキング
ケーブルグリップ・より戻しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「ケーブルグリップ・より戻し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 より戻し」、「ケーブルグリップ」、「ケーブル より戻し」などの商品も取り扱っております。
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品
取付ピン(ソケット)
種類
より戻し金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)
310
引張荷重(kN[kgf])
3(306)
質量(g)
100
ソックス部(mm)
230
ケーブル径(Φmm)
13~18
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。
KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用
材質
合金鋼
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA629GZ-1
全長(mm)
88.9
耐荷重(kN)
11.1
溝(mm)
9.5
1個
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率
5倍
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
把握力抜群のシングルタイプ
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない