ケーブルグロメットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
444件の「ケーブルグロメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線穴ゴム」、「コード 断線防止」、「配線カバー 蛇腹」などの商品も取り扱っております。
仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷


仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 12mm。材質 = PVC。色 = 黒。最大パネル厚さ = 3mm。。取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ 耐候 種類 グロメット 防塵防水性能 IP67適合 難燃性 UL94HB適合 特性 防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm) 4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 11mm。材質 = PVC。色 = 黒。最大パネル厚さ = 3mm。。PVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM 保護等級 IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 6.4mm。材質 = PVC。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +65℃。最大パネル厚さ = 1.6mm。。標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 グロメットタイプ = 丸型。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。材質 = ゴム。最小使用温度 = -35℃。動作温度 Max = +220℃。スタンダード メット = IEC, TSA認定。。ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
3,998 税込4,398
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。 種類 グロメット 材質 EPDM 硬度 55°±5°
1袋(100個)
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)