ケーブルコロのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「ケーブルコロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延線ローラー」、「コーナーケーブルローラー」、「ケーブルガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg) 200 種別 コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm 120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安定性の延線ローラー。 E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロ
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別 コロ
1個
60,980 税込67,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)四面コロ
質量(kg) 2.5 安全最大荷重(kN) 0.98
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

寸法(mm) 262(W)×320(D)×158(H)m 質量(kg) 3.6 ローラー(W×Φmm) 200×65 引張強度(kN) 4.9 アズワン品番 64-7904-04
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN) 4.9
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様 ISO9001認証取得工場製 質量(kg) 6 安全最大荷重(kN) 3.92
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
寸法(mm) 161×316×155 質量(kg) 1.4 材質 ローラー:ナイロン、本体:スチール
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
52,300 税込57,530
翌日出荷

1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に 仕様 ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番 805-2626 幅(mm) 377 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 220 奥行(mm) 115 安全最大荷重(kN) 0.78
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール・ステンレス 質量(kg) 1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×180×55 最大径(Φmm) 通貨物:40 適合径(Φmm) ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番 64-8614-61 安全最大荷重(kN) 0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。 ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。 ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に トラスコ品番 483-3406 幅(mm) 220 質量(kg) 0.95 高さ(mm) 220 奥行(mm) 55 最大荷重(kN) 11.0 安全引張強度(kN) 11.0
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷