ケーブルステップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ケーブルステップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル留め具」、「同軸ケーブル ステップル」、「ステップル」などの商品も取り扱っております。
1パック(20個)
499 税込549
当日出荷

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×16×5
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様 光沢なし・離型紙付き 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm) 7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協和ハーモネットLANケーブル4P用ステップル
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)固定クギ付ケーブルステップル
コードの固定に釘を打ち付ける要領で使用します。
ホワイト
1セットほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -29~49 寸法(縦×横)(mm) 25.4×25.4 取付穴径(Φmm) 3.9 最大静荷重(g) 227 使用場所 屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質 ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm) 7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)