ケーブルダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
406件の「ケーブルダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 配線」、「金属ダクト」、「配線整理用品」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色 ブラック 適合機種 FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用 質量(kg) 0.8 外形寸法D(mm) 105 外形寸法W(mm) 55 外形寸法H(mm) 399 収納本数(本) 約63本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,688 税込5,157
7日以内出荷

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質 ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m) 2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質 軟質塩化ビニル 長さ(mm) 2000 グレー 寸法L(mm) 2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルスッキリダクト本体
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m) 2 種類 ダクト
1袋(5本)
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm) 10 ブラック 長さ(m) 1.7 高さ(cm) 7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。 材質 PVC 長さ(mm) 1000 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 寸法H(mm) 50 規格 60型 寸法B(mm) 60 寸法b(mm) 45 寸法h(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質 PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ 標準 定尺(m) 2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質 硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)