ケーブルニッパのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
183件の「ケーブルニッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線カット」、「ケーブル切断工具」、「同軸 ケーブル カッター」などの商品も取り扱っております。
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8446 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ニッパー
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に 全長(mm) 146 トラスコ品番 469-4945 材質 合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 99 ハンドル色 刃先(mm) 8.9
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度 HRC59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm) 237 質量(g) 426 切断能力(mm2) IV-60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN・同軸ケーブルカッター
UTP・STP・同軸等、通信線を一発切断 CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断 3C2V~7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、その他、電話線を含む通信線に最適なカッター 断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ バネ付きで反復作業も楽々 手にやさしいプラスチックグリップ付 軽量ボディと軽い操作性 10.5mmまでの通信線用
全長(mm) 165 質量(g) 150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様 エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8462 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 仕様 ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付 トラスコ品番 202-2931 全長(mm) 165 質量(g) 195 刃形 ラウンド刃 材質(グリップ) エラストマー二重成型グリップ 機能 0.1mm以下の極細線対応 対応幅(mm) 結束バンド:9 切断能力(mm)プラスチック Φ4 切断能力(Φmm) より線 Φ2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm) 250 材質 SKD61 質量(kg) 0.7 切断能力(mm2) 240 刃部強度 HRC51~55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm) 117 トラスコ品番 341-9151 材質 S58C 質量(g) 62 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度 HRC 60~64 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm) 252 トラスコ品番 243-5748 質量(g) 610 切断能力 IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)