ケーブルホルダー クランプ式のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
150件の「ケーブルホルダー クランプ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 デスク」、「クランプ 70mm」、「充電ケーブル ホルダー」などの商品も取り扱っております。
使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。 クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。 シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

デスク向けケーブルホルダー。ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理。吸着パッド搭載で安定した設置。木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応。吸着面は水拭きで復元。ネジ式ケーブルバーを搭載。直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能。強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能。1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現。エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい
材質 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×90×30 質量(g) 約115 セット内容 吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書 なし
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
859 税込945
当日出荷

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm) 4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19 材質 本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 入数 ホルダー:5個 土台:1個 質量(g) 約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色 ブラック 総耐荷重(kg) 5 材質 スチール 使用工具 プラスドライバー、 手袋 組立人数 1 組立時間 30分 色(天板) ブラック 付属品 テンプレート×1枚 外寸(mm) W600×D135×H108
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W537×D164×H161 梱包内容 1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品 交換用両面テープ2枚入り 材質 シリコン 長さ(mm) 98 幅(mm) 24 グレー、ライトグレー 内径(mm) 5 収容数 ケーブル4本 取扱説明書 なし
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

SUS(エスユーエス)ケーブルホルダ
新発想 ワンタッチで取り付けて、簡単にケーブルを出し入れできる便利な配線収納アイテム(DINレール用ホルダタイプ)
用途制御盤内や装置廻りの配線処理に最適 仕様 DIN規格35mm幅レール用
1パック(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)