ケーブルマウスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,908件の「ケーブルマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード変換アダプタ」、「3ボタンマウス」、「マウス延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ホワイト インターフェイス PS/2 仕様 EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズ M 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 種類 (射出光線)可視波長域 電源 PS/2バスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3) 接続方式 有線 対応機種 PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 レッド 保証期間 6カ月 ボタン数 3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 ABS 寸法(mm) 95×55×39 ブラック 質量(g) 68 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状 USB Aタイプ 接続方式 有線 LED色 解像度 1000dpi ボタン数 3個(ホイールボタン含む) インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) インターフェース USB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品 USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g) マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m) 約1.8 ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種 Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能 1000カウント/インチ 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタ
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタ USB(メス)-PS/2(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約66.5 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61.5×100.0×38.0 LED色 ブルー ボタン数 3個(ホイールボタン含む) ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 仕様 (射出光線種類)可視波長域 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマウス延長ケーブル
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種 【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス ライトグレー・グリーン(コネクタ) コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 VCCIclassB対応 付属品 USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1 ホワイト サイズ フル 質量(g) 約586(変換コネクター含まず) 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBまたはPS/2ポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 仕様 (射出光線種類)可視波長域 質量(g) 約64(ケーブルを含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.0 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.0×92.0×36.4 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm) 50 高さ(mm) 10 質量(g) 13 ケーブル長(m) 0.05 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス 製品幅(mm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
999 税込1,099
当日出荷

PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6201 ホワイト 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース PS/2 ボタン数 3 読取方式 光学式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続 長さ(mm) 50 高さ(mm) 7 質量(g) 9 コネクタ形状 PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 製品幅(mm) 15 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。
ホワイト 質量(g) 413 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 インターフェース USB ボタン数 2 ホイール数 1 読取方式 光学式
1個
799 税込879
翌日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様 USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質 ABS ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式 有線 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g インターフェース USB、PS/2コンボタイプ キー数 86キー キー配列 日本語 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 レーザー印刷 キーピッチ(mm) 19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 仕様 EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズ M 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 非可視光 保証期間 6カ月 ボタン数 3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 レーザー JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式 レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライブルーLEDマウス
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g) 104 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66.1×104×39.7 分解能 2400/1600/1200/800カウント/インチ ボタン数 5 読取方式 ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g) 約19.4 消費電力(W) 約0.07(最大) 対応OS Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。 インターフェース USB仕様 Ver.1.1準拠 コネクタ USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス ケーブル長(cm) 約14(コネクタを含まず) キーボード/マウス PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライ有線レーザーマウス
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
質量(g) 81 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×100×36 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。) 分解能 800・1700・3400カウント/インチ インターフェース USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 読取方式 レーザーセンサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)