- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- ケーブルマネージメントのおすすめ人気ランキング
ケーブルマネージメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新189件の「ケーブルマネージメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージャー」、「19インチラック ケーブルガイド」、「ケーブルトレイ」などの商品も取り扱っております。
ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm)
44
質量(g)
424
長さ(cm)
48.3
高さ(cm)
10.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。
脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。
パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。
ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。
奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。
全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様
ラックユニット数:1U
奥行(mm)
81
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
付属品
付属ねじなし
規格
EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)
トラスコ品番
147-8962
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
293.4
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
85.9
アズワン品番
64-5028-67
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様
ラックユニット数2
トラスコ品番
828-6006
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)
713
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
81
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93.7×482.6×88.9
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)
18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番
828-5913
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
C.R.S、PC、合成樹脂
色
黒
質量(g)
318.7
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
138
寸法(縦×横×高さ)(mm)
143.4×482.6×43.7
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能
材質
PC
色
ブラック
適合機種
FSNA
セット内容
5U=左右各4、8U=左右各3
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)
48.3
長さ(mm)
88.6
質量(g)
378.1
高さ(cm)
4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
トラスコ品番
147-7389
色
黒
質量(g)
317
使用温度範囲(℃)
-10~60
アズワン品番
64-5036-42
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック(樹脂コーティング)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット
EIA/ECA-310-E準拠
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
幅(mm)
7
長さ(cm)
48.3
高さ(cm)
1.1
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.5×67
付属品
取付け用ケージナット・ネジ×4セット
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(g)
0.4
アズワン品番
64-0879-70
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質
軟質塩化ビニル
長さ(mm)
2000
色
グレー
寸法L(mm)
2000
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)
45
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×60×43.5
質量(g)
600
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
長さ(m)
3