ケーブル回転のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
820件の「ケーブル回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム 回し」、「かせくり器」、「ケーブルリール」などの商品も取り扱っております。
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg) 5.2 直径(Φmm) 665 高さ(mm) 240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。 廻りが軽い!低コスト! シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。 たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。 外出し用のガイドリング付。 回転がスムーズでよく回る。 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様 最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)。VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)。IV線/8mm2(300m)。VCTF/2mm2(100m) トラスコ品番 816-4907 寸法(mm) 480×480(回転円径Φ480) 質量(kg) 1.5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm) 460 質量(kg) 7.8 容量 (収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×240 最大積載段数 4段 最大荷重(kg) (収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。 トラスコ品番 382-5710 幅(mm) 500 高さ(mm) 85 奥行(mm) 480 収納可能電線サイズ(mm) VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m) 最大荷重(kN) 0.39
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様 VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番 486-0055 寸法(mm) 460×500×243 質量(kg) 6.2 最大積載段数 4段 最大荷重(kN) (収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm) 640~1150 セット内容 ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm) 800×800×318 本体質量(kg) 7.4 穴径(Φmm) 50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN) 2.5(ドラマワール) 材質 スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

適合純正品番_37260-413-000
ブラック 適合車種 CB250Tホーク/400TホークⅡ
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

適合純正品番_4L0-83560-00
ブラック 適合車種 RZ250.RZ350
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合純正品番_54018-1008
ブラック 適合車種 Z400FX
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷