ケーブル接続 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
436件の「ケーブル接続 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 接続 部品」、「ケーブル接続材」、「防爆 コネクタ」などの商品も取り扱っております。

ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合 側面・底面兼用 材質 ステンレス 種類 ねじ締め固定形
1セット
749 税込824
当日出荷

材質 (本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg) 0.8 適合電線管 36(PF1 1/4)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 軟質ビニルコンバウンド 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 (本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg) 0.27 適合電線管 16(PF1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上 16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ 規格 (構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合 径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 30×31×12
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg) 0.38 適合電線管 22(PF3/4)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg) 0.38 適合電線管 22(PF3/4)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質 スチール クロームメッキ 横幅(mm) 22.5 縦幅(mm) 25.5 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5.5
1袋(4個)
799 税込879
当日出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法 ネジ止 適合電線(mm2) 22-50 溶接電流(A) 100-300 全長(mm) 220 トラスコ品番 256-2111 質量(g) 335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm) 6
1セット(4個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質 スチール クロームメッキ 長さ(mm) 20 幅(mm) 46 横幅(mm) 25.5 板厚(mm) 1.2 穴径(mm) 6X9
1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷


1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別 天然ゴムシースケーブル 素線径(mm) 0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類 電力ケーブル 適合ケーブル 600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)