- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- ケーブル皮むきのおすすめ人気ランキング
ケーブル皮むきのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新191件の「ケーブル皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 被覆 カッター」、「電線被覆剥き工具」、「電線被覆剥ぎ取り工具」などの商品も取り扱っております。
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)
耐衝撃性プラスチック製
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)
6.0-29.0
トラスコ品番
446-7311
質量(g)
120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合
UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル
アズワン品番
64-0853-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番
65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
27×140
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)
170
質量(g)
350
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)
130
質量(g)
78
本体質量(g)
78
個装
180×75×31(mm)
内装
10
外装
60
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)
141
質量(g)
160
能力
外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)
8.0~13.0mm
トラスコ品番
471-6345
材質
グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
130
質量(g)
47
適合電線
丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)
155
質量(g)
100
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)
10~25
寸法(mm)
150×48×23
質量(g)
160
適合替刃
ND-900P
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容
トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1
色
ケース:グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷