ケーブル結束マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「ケーブル結束マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 マグネット」、「ケーブルクランプ マグネット」、「モール マグネット」などの商品も取り扱っております。
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容 ケーブルホルダー、取扱説明書 材質 仕上 黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm) 25.4 材質 66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。 吸着力 (最大)800g 仕様 マグネット式 直径(Φmm) バンド保持有効:約50 バンド長(mm) 約220
1個
599 税込659
当日出荷

ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様 グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg) 0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト ブラック 寸法A(mm) 85.2 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 荷重(N) 制限荷重:5.9
1個
399 税込439
当日出荷

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質 ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm) 18 耐荷重(g) 500 特性 強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質 本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×25×10
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。 仕様 ハンドル付 材質 ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様 屋内用 使用温度範囲(℃) -10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約23.3×30.7×5.7 荷重(g) 約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷


超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン 寸法A(mm) 85.2 材質(磁石) 異方性フェライト 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 耐荷重(N) 5.9 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。 吸着力(N) 26.4 吸着面寸法(Φmm) 50 磁束密度 120mT トレー寸法(mm) 250×95×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm) 約14~100×1.3×3.5 質量(g) 約40 長さ(m) 約1.0 入力端子 USB(A) 出力端子 iOS(2.4Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷