ケーブル長 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
770件の「ケーブル長 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル測長機」、「デジタルケーブルメジャー」、「ケーブル 長 測定」などの商品も取り扱っております。
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)20 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC10~26.5 保護構造 IP50 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 8 消費電流(mA) 150以下 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 405 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380 最小巻き付け径 約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容 本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質 ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g) 213 使用温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm) 93×39×173 表示 バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度 ±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法 TDR法 分解能 100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間) 約8(アルカリ乾電池) 機能 電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池 単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m) 5~1000 オートパワーオフ 無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル VVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料 (0.37MB) 取扱説明書 (2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数 4 仕様 設定・出力:無 取付方式 ベース 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度 3000rpm 使用湿度範囲 85%RH 以下(結露しないこと) リセット 押ボタン式 駆動方式 レボリューション回転式 駆動軸位置 左右両軸 表示数字(mm) 6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク 0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-29 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 220 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)23 質量(g) 約780 使用温度範囲(℃) 5~45 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 保護構造 IP50 消費電力(W) 3 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 10 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m(ACアダプタ及びプラグ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数 5 取付方式 ベース 取付寸法(mm) 前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2 表示部 黒地白文字 回転方向 右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×36.6×32.2 リセット ツマミ方式 計数方式 200~500cpm 駆動方式 ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置 右軸 表示数字(mm) 4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g) 約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格 UL/C-UL、CE、FDA 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10% 光源 赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間 1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA) 40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃) -10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m) 2000以下 温度特性 0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力 出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動 耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力 出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm) 460 質量(kg) 7.8 容量 (収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×240 最大積載段数 4段 最大荷重(kg) (収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ 電子・電磁カウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃) -10~50(氷結しないこと) 出力 1出力 使用湿度範囲 35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量 AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷