- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゲンコ止のおすすめ人気ランキング
ゲンコ止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ゲンコ止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首長ゲンコ」、「パイプ ブラケット 32mm」、「ゲンコ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M3皿木ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
直止
寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
直止
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ダイカスト製
用途パイプの固定に
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法A(mm)
67
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法C(Φmm)
19
寸法B(Φmm)
34
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
72
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法A(mm)
86
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法C(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
34
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
欠品中
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クローム
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ステンレス
形状
直止