ゲージパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
201件の「ゲージパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力ゲージパッキン」、「ガス用 パッキン」、「酸素ゲージ パッキン」などの商品も取り扱っております。
圧力計の接続用パッキンです。
材質 樹脂 仕様 平パッキン 質量(g) 1 穴径(Φmm) 5.5 厚さ(mm) 1
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキン
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。 材質 ナイロン
1箱(10個)
1,688 税込1,857
当日出荷




1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷


1セット(5個)
429 税込472
当日出荷



1組(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質 PTFE 白色不透明 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 連続240不燃性 UL規格 UL94V-0(材料)
1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 445 引張強度(MPa) 27.3 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 12(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)