ゲート カット ニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「ゲート カット ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートニッパー」、「プラスチック用ニッパー」、「ゲートカッター」などの商品も取り扱っております。
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm) 123 質量(g) 60 頭部厚(mm) 6 頭部幅(mm) 12 先端長(mm) 11 柄幅(mm) 50 切断能力(mm)プラスチック Φ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様 ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様 ソフトカバー。バネ。グイチ防止ストッパー。バネ落下防止ストッパ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークストップカッター
真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
硬度HRC(刃部) 52~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
1丁
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm) 118 仕様 リーフスプリング付 トラスコ品番 828-3587 材質 特殊合金鋼 質量(g) 61 刃先形状 薄刃 切断能力(mm)プラスチック Φ2.0
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm) 120 バネ 切断能力(mm)プラスチック 3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力 ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 111-1370 寸法(mm) 122 全長(mm) 122 質量(g) 65 刃形 薄刃 寸法a(mm) 12.0 寸法b(mm) 7.0 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 寸法c(mm) 25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様 ESD対策品 材質 CRV2 切断能力(Φmm) 銅線 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm) 50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥深い箇所の切断に。
全長(mm) 134 呼び寸法(mm) 130 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 368-9191 質量(g) 80 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様 (ESD管理値)Rg<1×1012Ω 質量(g) 60 切断能力(Φmm) プラスチック:4.0 硬度HRC(刃部) 52 アズワン品番 64-5106-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 仕様 ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径 G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様 ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)