ゲートニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「ゲートニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲート カット ニッパー」、「ロングニッパー」、「ゲートカッター」などの商品も取り扱っております。
先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。 全長(mm) 125 仕様 ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番 368-9204 質量(g) 90 切断能力(mm) (ABS樹脂)Φ1
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様 ESD対策品 材質 CRV2 切断能力(Φmm) 銅線 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所の切断に。
全長(mm) 134 呼び寸法(mm) 130 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 368-9191 質量(g) 80 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm) 123 質量(g) 60 頭部厚(mm) 6 頭部幅(mm) 12 先端長(mm) 11 柄幅(mm) 50 切断能力(mm)プラスチック Φ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 115 全長(mm) 118 仕様 ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番 239-8648 質量(g) 60 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

三木技研RニッパーN型
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm) 190 刃幅(mm) 6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
呼び寸法(mm) 115 材質 バナジウム鋼 全長(mm) 115 質量(g) 55 硬度HRC(刃部) 52~60 刃先角度(°) 42
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm) 150 仕様 ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番 395-6750 質量(g) 130 切断能力(Φmm) 樹脂 5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂ゲート切断に!
仕様 ソフトカバー。バネ。グイチ防止ストッパー。バネ落下防止ストッパ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 111-1370 寸法(mm) 122 全長(mm) 122 質量(g) 65 刃形 薄刃 寸法a(mm) 12.0 寸法b(mm) 7.0 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 寸法c(mm) 25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スリーピークスミニトップカッター
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm) 115 材質 バナジウム鋼 全長(mm) 115 質量(g) 50 硬度HRC(刃部) 52~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。 全長(mm) 150 仕様 ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付 トラスコ品番 368-9131 切断能力(mm) (ABS樹脂)5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 435 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.0 切断能力(Φmm) 軟線 1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線 3.5 切断能力(Φmm)中硬線 4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。 全長(mm) 122 呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー、バネ・刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ピン付 トラスコ品番 342-9181 質量(g) 70 切断能力(Φmm) 樹脂 2.0
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー。バネ付 トラスコ品番 104-1631 寸法(mm) 128 全長(mm) 128 質量(g) 90 切断能力(Φmm) 2.0(軟質樹脂)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm) 237 トラスコ品番 385-9517 質量(g) 400 適合レール 興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm) 120 トラスコ品番 760-8144 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 120 質量(g) 70 切断能力(Φmm) 軟銅線 1 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷