コの字 シリコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「コの字 シリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 カバー」、「コ字 ゴム」、「シリコン」などの商品も取り扱っております。
1本(1m)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質 ポリエチレン 長さ(m) 20
1巻(20m)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
材質 Si(シリコンゴム) 長さ(mm) 2400 幅(mm) 5.9 厚さ(mm) 8.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm) 1.0 材質(本体) 6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質 ポリカーボネート(PC) クリアー 種類 エッジシール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 ポリ塩化ビニル 長さ(mm) 2200 適合ガラス厚(mm) 10
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など 1巻長さ(m) 30 材質 基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質 6ナイロン ナチュラル 寸法D(mm) 5 寸法C(mm) 1 寸法L(m) 1
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 PVC 長さ(mm) 2400 幅(mm) 5.7 厚さ(mm) 8.4
1個
619 税込681
当日出荷

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質 シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m) 30.48 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲 -40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)