コアトレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
83件の「コアトレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 突っ張り 棒」、「円筒濾紙」、「トラック用品突っ張り棒」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg) 900(水平・垂直) 材質 本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm) 82 厚さ(mm) 66
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 スチール、アルミ 厚さ(mm) 65.4 高さ(mm) 81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハルスポーツプロダクション楽体(RAKUDA)
毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。 材質 シリコンゴム
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質 プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質 PP、PYC 質量(kg) 0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。 材質 ナイロン・ポリウレタン 機能 着圧、吸水、抗菌、防臭
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t) 支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具 トラックレール
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質 アルミ 表面処理 アルマイト仕上 断面寸法(mm) 角パイプ:H83×W66
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。
用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。 材質 PP、TPR、スチール、HDR
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質 アルミニウム合金 直径(Φmm) 38/31 寸法(mm) 取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。
設定範囲 【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大) 電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 消費電力 320W(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約675×835×1360 本体質量(kg) 約55 付属品 専用敷きマット、ネジ・工具 アズワン品番 63-5610-77
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm) 66 高さ(mm) 82 材質 バー本体:アルミ(アルマイト加工)。端末アタッチメント部:スチール
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野 厚さ(mm) 1.5 圧力損失(kPa) 0.25 捕集効率(%) 89 保留粒子径(μm) 8 灰分 0.1% 最高使用温度(℃) 120 材質 セルロース繊維 吸湿度
1箱(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)