- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- コアヒートスリムのおすすめ人気ランキング
コアヒートスリムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「コアヒートスリム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温カイロ」、「加湿器付き電気ストーブ」、「電気ストーブ スチーム」などの商品も取り扱っております。
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
1個(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
おなか用カイロ
衣類に貼るタイプのカイロ
従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃
14時間持続
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。
仕様
転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー
質量(kg)
3.7
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
ヒーター
遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(通常)900-340、(ecoモード)690-115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×306×897
運転電流(A)
9
切タイマー
1・2・3時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)
63
平均温度(℃)
53
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
その他
転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)
3.7
色
シルバー
出力(W)
暖房:900
電源
100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.9
外形寸法
高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力
【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W
ヒーター
遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター
機能
セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)
温度調節
10段階
首振り
自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)
9
待機時消費電力(W)
0.7
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400 切替式
本体質量(kg)
1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
21.6(800W時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色
ホワイト
消費電力(W)
900/450 切替式
本体質量(kg)
3.85
安全装置
転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)
約1.8
電源(AC V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.0×23.5×64.5
出力切替
2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)
約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド
標準付属
よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
その他
転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)
3.4
色
グレー
出力(W)
暖房:900
電源
100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.9
外形寸法
高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力
900~350W(10段階)
ヒーター
遠赤外線カーボンヒーター
温度調節
10段階
首振り
自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)
9
待機時消費電力(W)
0.9
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)
6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)
(ゴムコード)約2.4
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節
(4段階)95/110/130/150cm
出力切替
(HI)900W/(LO)450W
切タイマー
1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材
特殊エラストマー
主な用途
保護用
適合温度(℃)
-29~93
特性
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ
質量(kg)
3
色
グレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
約1.6
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×64
出力切替
弱(400W)/強(800W)
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間
約5時間
質量(g)
130
最高温度(℃)
41
縦(mm)
70
横(mm)
90
平均温度(℃)
35
1セット(15足)
¥799
税込¥879
当日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。