- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コアラパットのおすすめ人気ランキング
コアラパットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「コアラパット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタハンマードリル集塵機」、「コアラ」、「排水処理パット」などの商品も取り扱っております。
仕様
コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>。 吸着盤本体×1。 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ)。 フレキシブル吸入ホース(3m)×1。 ホースバンド×1。 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)
最大内径(Φmm)
80(30/穴パッド付)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様
コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>。吸着盤本体×1。フレキシブル吸入ホース(3m)×1。ホースバンド×1。コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ
最大内径(Φmm)
32
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質
本体:PP、センター部:PE
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
859-2752
適合ドリル径(mm)
(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品
ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)
最大穴開けビット:6-70
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
用途集じんノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
穴径(Φmm)
ドリル/13.
最大径(Φmm)
(可能)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合
最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。
研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
仕様
幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。
厚さ(mm)
約5
砥材
アルミナ
基材
ナイロン不織布
シートサイズ(mm)
100×200
寸法(mm×m)
200×6
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1巻(60シート)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷