コイズミ シーリングファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「コイズミ シーリングファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 天井」、「蛍光灯ダウンライト」、「温冷風機」などの商品も取り扱っております。
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品 専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品 専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質 鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様 専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型 材質 鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装) 質量(kg) 5 直径(Φmm) 1100 高さ(mm) 245 アズワン品番 64-9315-45
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質 プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色) 高さ(mm) 358
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
仕様 モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱 材質 プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し) 高さ(mm) 255
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質 鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装) 高さ(mm) 325
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様 壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質 鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプ LDA8(E26) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 94.7 光源寿命 40,000時間 演色指数(Ra) 84
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様 専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで) 質量(kg) 4.3 直径(Φmm) 700 高さ(mm) 403
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品 リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm) 350 質量(kg) 2.3 高さ(mm) 840 奥行(mm) 350 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 20 電源コード(m) 約1.8 風量調整 9段階 タイマー 1~9時間 左右首振 約60°(自動) 上下首振 (手動)【上】20°【下】14°
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品 リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm) 360 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 840 奥行(mm) 340 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m) 約1.8 風量調整 3段階調節 タイマー 1・2・4・6時間 左右首振 約70°(自動) 上下首振 (手動)【上】30°【下】10°
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品 リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm) 350 質量(kg) 4.4 高さ(mm) 840 奥行(mm) 350 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 23 電源コード(m) 約1.8 風量調整 6段階 タイマー 2・4・6時間 左右首振 60/90/120° 上下首振 10~90°
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm) 250 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 440 奥行(mm) 230 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 27/31 電源コード(m) 約1.8 風量調整 3段階調節 左右首振 約70°(自動) 上下首振 (手動)【上】30°【下】10° 切タイマー 最大約180分
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品 ストラップ 幅(mm) 72 質量(kg) 0.05 高さ(mm) 133 奥行(mm) 28 スイッチ メイン:電源/風量切替ボタン モーター DCモーター 使用電池 単4形乾電池×3本 風量調整 2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品 単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 170×36 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 20 アズワン品番 64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品 リモコン付き 色温度(K) 6500 LED寿命(時間) 40000 調光率(%) 1~100
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品 リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm) 360 質量(kg) 3 高さ(mm) 840 奥行(mm) 340 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 22 電源コード(m) 約1.8 風量調整 12段階調節 タイマー 1・2・4・6時間 左右首振 30/60/90/120°(自動) 上下首振 (手動)【上】90°【下】10°
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm) 250 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 400 奥行(mm) 240 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 24/26 電源コード(m) 約1.8 風量調整 3段階調節 左右首振 約70°(自動) 上下首振 (手動)【上】30°【下】10° 切タイマー 最大約180分
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm) 380 質量(kg) 6 高さ(mm) 1040 奥行(mm) 380 消費電力(W) 【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 70 風量調整 送風時風量切換:4段階 切タイマー 5時間(温風時のみ)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm) 160 取付高(mm) 111 光源寿命 40000時間 LED 一体型 照射角 (拡散)60°以上90°未満 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)