- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- コイズミ トースターのおすすめ人気ランキング
コイズミ トースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「コイズミ トースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 洗面所」、「流し台照明」、「洗面台 ライト」などの商品も取り扱っております。
あたためもできる温度調節付きのオーブントースター。
用途約80~230℃の、無段階式の温度調節。バターロールやクロワッサンもOK。トースト2枚まで焼けます。
色
黒
消費電力(W)
1000
付属品
トレー
幅(mm)
庫内:265
高さ(mm)
庫内:162
奥行(mm)
庫内:170
本体質量(g)
2500
電源コード(m)
1.2
本体寸法(mm)奥行
236
本体高さ(mm)
194
本体幅(mm)
360
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター。・高級感のあるマットな質感。 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に。 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W。 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター。 ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。
付属品
トレー
幅(mm)
350
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
227
奥行(mm)
326
電源(V)
100 50/60Hz共用
消費電力(W)
1200
枚数
トースト3枚
コード長さ(m)
1
温度調節
約90~260℃
庫内寸法(mm)
約310(W)×265(D)×92(H)mm
タイマー
15分計タイマー
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
トーストも焦げ目も簡単に。
シンプルで使いやすい基本タイプ。
・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面)
・15分タイマー ・トースト2枚焼き
・トレー付き
仕様
ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚
付属品
トレー、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
360
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
194
奥行(mm)
236
電源
AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
消費電力
1000W (上:560W/下:440W)
タイマー
15分計タイマー(報知音つき)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。
付属品
目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
消費電力(W)
580
枚数
1
本体質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37
電源コード(m)
1
本体寸法(mm)奥行
243
本体高さ(mm)
278
タイマー
15分
本体幅(mm)
176
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
160
取付高(mm)
111
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命
40000時間
仕様
ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯
付属品
単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
170×36
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
アズワン品番
64-9315-48
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
白く明るいさわやかな光!
瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.2
仕様
らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質
セード:アクリル・乳白色
幅(mm)
310
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
133
取付方式
簡単取付(工具不要)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光束(Lm)
810
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)
4.1
取付高(mm)
68
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
6
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.5
タイプ
FL15W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)
15.5
埋込穴(Φmm)
150
材質
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.8
電球
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
FHT32W相当
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
10.2
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
621×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様
調光器併用不可
材質
(セード)ポリカーボネート
色
(セード)乳白色
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
210
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
101
安全装置
温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)
1.3
電源(AC100V)
50/60Hz