コイズミ ペンダントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
240件の「コイズミ ペンダント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ペンダントライト」、「コイズミ トースター」、「コイズミ スライドコンセント」などの商品も取り扱っております。
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W) 6.2 仕様 LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型 長さ(mm) 1300~600 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 180 高さ(mm) 150 タイプ フランジ コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.2 光束(Lm) 355 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 4.4 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式 材質 鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm) 1300~550 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 114 高さ(mm) 129 タイプ フランジ コード キャブタイヤコードΦ6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 92 光束(Lm) 405 アズワン品番 64-9321-82 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W灯相当 演色指数(Ra) 84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質 (本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm) 1300~600 幅(mm) Φ128 高さ(mm) 102 消費電力(W) 4.8 ランプ LED 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
消費電力(W) 6.6 仕様 LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質 鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm) 1300~800 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 85 高さ(mm) 340 タイプ プラグ コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.5 光束(Lm) 380 アズワン品番 64-9318-87 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W) 6.2 仕様 LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 長さ(mm) 1300~600 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 180 高さ(mm) 150 タイプ プラグ コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.2 光束(Lm) 355 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、グローブ押え式 材質 鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し) 長さ(mm) 1300~550 質量(kg) 1 直径(Φmm) 147 高さ(mm) 195 タイプ フランジ コード キャブタイヤコードΦ6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.8 光束(Lm) 460 アズワン品番 64-9327-41 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

消費電力(W) 4.8 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り) 長さ(mm) 1300~600 直径(Φmm) 100 高さ(mm) 102 コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 光束(Lm) 375 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質 鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm) 1300~600 質量(kg) 0.6 直径(Φmm) 124 高さ(mm) 170 タイプ プラグ コード キャブタイヤコードΦ6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 光束(Lm) 420 アズワン品番 64-9327-32 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類 電球形LEDランプ 消費電力(W) 4.9 仕様 コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質 鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm) 135 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 1720 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700 取付け方法 簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W) 92.8 光束(Lm) 455 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱60球W相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷


シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
消費電力(W) 6.6 仕様 LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質 鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm) 1300~800 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 85 高さ(mm) 340 タイプ プラグ コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.5 光束(Lm) 380 アズワン品番 64-9318-86 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W) 6.6 仕様 LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質 鋼(黒色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm) 1300~800 質量(kg) 0.8 直径(Φmm) 85 高さ(mm) 340 タイプ プラグ コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 43.9 光束(Lm) 290 アズワン品番 64-9318-89 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質 アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 1300~600 直径(Φmm) 350 高さ(mm) 175 コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光束(Lm) 610 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球100W相当 演色指数(Ra) 83
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。
消費電力(W) 6.6 材質 ガラス(透明一部消し) 直径(Φmm) 85 高さ(mm) 340 コード キャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 70.4 光束(Lm) 465 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類 電球形LEDランプ 消費電力(W) 4.9 仕様 コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質 アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm) 1240 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 1570 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700 取付け方法 簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 光束(Lm) 435 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

消費電力(W) 2.5 ランプ LED電球2.5W(E26) 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 20000 演色指数(Ra) 80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)