- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- コイルチューブのおすすめ人気ランキング
コイルチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新339件の「コイルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリウレタンコイルチューブ」、「ウレタンコイルチューブ」、「エアーホース ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色
黒
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)
200
使用流体
圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)
-100
内径×外径(Φmm)
4×6
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気、水(条件有)
材質
ウレタン
エスコ品番
EA125DJ-2
使用温度範囲(℃)
-15~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法B(mm)
100
使用チューブ
1本
使用流体
空気
巻方向
左
負圧性能(kPa)
-101.294
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)
(最大引きのばし)2.5
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法B(mm)
200
使用チューブ
1本
使用流体
空気
巻方向
右
負圧性能(kPa)
-101.294
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
巻数
20
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)
ポリウレタン
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
2
使用温度範囲
-5~60℃
色
透明、青
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
100
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~80
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。
お好みの長さに簡単にカットできます。
用途電線の束ね・保護用
全長(m)
5
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)
5
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7018
全長(mm)
7500
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
7500
使用流体
空気
継手
金具無し
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.2(at20℃)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+100
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧、耐熱