- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- コインロック錠のおすすめ人気ランキング
コインロック錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「コインロック錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン解錠」、「コインロック」、「タキゲン コインロック」などの商品も取り扱っております。
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)
18.1
部品名称
ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理
Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)
60
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)
31.4
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上
(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上
取付可能寸法(mm)
27~43
取付け方法
外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様
キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)。回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)
47
材質/処理
(錠本体)ZDC/Cr。(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn。(回転規制カム)SPCC/Uc。(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn。(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様
コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様
同一鍵
その他
止金は付属していません。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質
ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)
35
部品名称
プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)
最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
区分
設備・機械
質量(g)
39
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷